• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Carbide-tipped hammer drill “5” SDS-plus 6X265 mm

Réf.: 789005 6X265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×overall length (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    6 mm
    Longueur totale 265 mm
    Longueur hélice 200 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789005 6X265
    EAN / GTIN 3165140189095
    Réf. fabricant 2608597777

    Description

    Version:

    Active centring tip for active drilling in concrete. The high quality carbide tip with particularly strong brazed joint guarantees long tool life, even in reinforced concrete.

    Application:

    For drilling concrete, natural stone, and masonry.

    Note:

    When using extra long drills (> 500 mm), first drill a pilot hole with a shorter drill of the same diameter (prevents bending and breakage).