Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 10X265 mm

Réf.: 789005 10X265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    10 mm
    Longueur totale 265 mm
    Longueur hélice 200 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789005 10X265
    EAN / GTIN 3165140027861
    Réf. fabricant 1618596178

    Description

    Exécution:

    Pointe de centrage active pour une coupe active dans le béton. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

    Remarque(s):

    Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).