Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 16X265 mm

Réf.: 789005 16X265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

16 mm
Longueur totale 265 mm
Longueur hélice 200 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 16X265
EAN / GTIN 3165140483414
Réf. fabricant 2608585607

Description

Exécution:

Pointe de centrage active pour une coupe active dans le béton. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier