Coupe-câbles 350 mm

Réf.: 731720 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 350 mm
    Pour câbles métalliques/acier rond doux ⌀ 8 mm
    Pour câbles métalliques jusqu'à 1800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 6 mm
    Pour câbles jusqu'à 20 mm2
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Réf. fabricant 80-416

    Description

    Exécution:

    Lames serpettes pour une coupe sûre et précise. Couteau à revêtement anti-adhésif en PTFE avec tranchants spécialement trempés.

    Avantage(s):

    Stabilité maximale, poids réduit.

    Utilisation:

    Pour couper les câbles métalliques, l’acier rond ainsi que les câbles en cuivre et en aluminium.

    Matière(s):

    Couteau en acier au chrome-vanadium traité. Branches en acier inoxydable avec poignées en plastique.