{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 720 mm | |
Pour câbles métalliques/acier rond doux ⌀ | 16 mm | |
Pour câbles métalliques jusqu'à 1800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 14 mm | |
Pour câbles jusqu'à | 100 mm2 | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Réf. fabricant | 80-428 |