{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 500 mm | |
Pour câbles métalliques/acier rond doux ⌀ | 11 mm | |
Pour câbles métalliques jusqu'à 1800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 10 mm | |
Pour câbles jusqu'à | 60 mm2 | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 731720 500 | |
EAN / GTIN | 2050001009340 | |
Réf. fabricant | 80-414 |