Pince pour circlips coudée à 45°, Type: J3

Réf.: 719845 J3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée
Longueur totale 225 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 40 mm - 100 mm
⌀ pointes 2,3 mm
Norme similaires à DIN 5256
Forme des mâchoires coudée à 45°
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719845 J3
EAN / GTIN 4045197493217
Réf. fabricant 719845 J3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

Similaire à DIN 5256.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.