{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 135 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 8 mm - 13 mm | |
⌀ pointes | 0,9 mm | |
Norme | similaires à DIN 5256 | |
Forme des mâchoires | coudée à 45° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 | |
Réf. fabricant | 719845 J0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips coudée à 45°, Type: J0
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock
CHF 14.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ circlips intérieurs | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Longueur totale | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Norme | similaires à DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Surface | noire et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |