{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 320 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | similaires à DIN 5254 | |
Forme des mâchoires | coudée à 45° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719845 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493279 | |
Réf. fabricant | 719845 A4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips coudée à 45°, Type: A4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 34.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 45° | droite | droite |
Longueur totale | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
⌀ pointes | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Pointe interchangeable | non | non | non |