{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 210 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,25 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Réf. fabricant | 48 21 J31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J31
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 24.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 19.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 16.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme | D | D | D |
Longueur totale | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
Norme | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Surface | grise et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non |