{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 140 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 mm - 25 mm | |
⌀ pointes | 1,25 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719790 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773048527 | |
Réf. fabricant | 48 11 J1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 18.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
81 article(s) en stock
CHF 14.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 12.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Longueur totale | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
⌀ pointes | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |