{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Réf. fabricant | 26 11 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, droite, polie 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
131 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 15.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 17.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | chromée | non revêtue | sans revêtement |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |