{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013099 | |
Réf. fabricant | 25 01 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, droite, polie, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
122 article(s) en stock
CHF 19.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 15.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | chromée | non revêtue | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |