{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | intérieur cranté | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Réf. fabricant | 703000 180 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince universelle vanadium, non revêtue, Longueur totale: 180mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF 12.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 27.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 739 article(s) en stock
€15.76
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 248 article(s) en stock
€19.26
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | similar to DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | non revêtue | chromée | bright finish | bright finish |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Chrome vanadium steel. | Chrome vanadium steel. |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Multi-function pliers | Multi-function pliers |