{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701852 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887481 | |
Réf. fabricant | 701852 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince universelle vanadium Isolation VDE 180 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 18.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 27.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 180 | 180 |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Norme | similaire à DIN ISO 5746 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |