{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701852 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887498 | |
Réf. fabricant | 701852 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince universelle vanadium Isolation VDE, Longueur totale: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 20.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 28.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 16.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Norme | similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Surface | Non revêtue | chromée | non revêtue | Non revêtue |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |