{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | intérieur cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 702995 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887337 | |
Réf. fabricant | 702995 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière., Longueur totale: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 16.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | avec revêtement en plastique |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Surface | Non revêtue | non revêtue |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |