{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | intérieur cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Réf. fabricant | 702995 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière. 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 14.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 12.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 | 160 |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Surface | Non revêtue | non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 | 2 |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |