Embout fraise à chanfreiner, 1 tranchant, ⌀ ext.: 6,3mm

Réf.: 676311 6,3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6,3 mm
Type d'outils HSS
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Nombre de dents Z 1
Référence fabricant 845
Longueur totale 32 mm
Longueur corps 21 mm
Pour alésages à partir de 1,5 mm
Pour vis à tête fraisée M3
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Réf. fabricant 05104660001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.
1 tranchant rectifié CBN pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Sur machine, via un adaptateur (675000675050) ou dans le porte-embouts (676400676770).