{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Référence fabricant | 845 | |
Longueur totale | 40 mm | |
Longueur corps | 22 mm | |
Pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Pour vis à tête fraisée | M8 | |
Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 676311 16,5 | |
EAN / GTIN | 4013288118981 | |
Réf. fabricant | 05104664001 |