Embout fraise à chanfreiner, 1 tranchant 10,4 mm

Réf.: 676311 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10,4 mm
Type d'outils HSS
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Nombre de dents Z 1
Référence fabricant 845
Longueur totale 34 mm
Longueur corps 21 mm
Pour alésages à partir de 1,5 mm
Pour vis à tête fraisée M5
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676311 10,4
EAN / GTIN 4013288118974
Réf. fabricant 05104662001

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.
1 tranchant rectifié CBN pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Sur machine, via un adaptateur (675000675050) ou dans le porte-embouts (676400676770).