Embout forets taraudeurs HSS M6

Réf.: 676306 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Voor schroefdraad Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 60
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour filetages M6
    Type de filetage M
    Type d'outils HSS
    Angle de pointe 60 degré
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Angle de flanc 60 degré
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
    Queue à six pans pour embouts C 6,3
    Référence fabricant 847 HSS
    Longueur totale 41 mm
    Longueur corps 12 mm
    Longueur foret (a) 8 mm
    ⌀ foret hélicoïdal 5 mm
    Pas 1 mm
    Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676306 M6
    EAN / GTIN 4013288118929
    Réf. fabricant 05104643001

    Description

    Uitvoering:

    1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

    Voordeel:

    Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

    Toepassing:

    Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
    1 Gereedschap voor 3 bewerkingen:
    kerngatboren − draadsnijden − afbramen / verzinken.
    Toepassing in rechtsom en linksom draaiende boormachines.