{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour filetages | M4 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe | 60 degré | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1×D pour les trous débouchants | |
Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
Référence fabricant | 847 HSS | |
Longueur totale | 39 mm | |
Longueur corps | 12 mm | |
Longueur foret (a) | 6 mm | |
⌀ foret hélicoïdal | 3,3 mm | |
Pas | 0,7 mm | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 676306 M4 | |
EAN / GTIN | 4013288119049 | |
Réf. fabricant | 05104641001 |