Embout forets taraudeurs HSS M5

Réf.: 676306 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 60
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour filetages M5
    Type de filetage M
    Type d'outils HSS
    Angle de pointe 60 degré
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Angle de flanc 60 degré
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
    Queue à six pans pour embouts C 6,3
    Référence fabricant 847 HSS
    Longueur totale 41 mm
    Longueur corps 12 mm
    Longueur foret (a) 7 mm
    ⌀ foret hélicoïdal 4,2 mm
    Pas 0,8 mm
    Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676306 M5
    EAN / GTIN 4013288101525
    Réf. fabricant 05104642001

    Description

    Exécution:

    Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

    Avantage(s):

    Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

    Utilisation:

    Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
    1 outil pour 3 opérations:
    pré-perçage− taraudage − ébavurage/ chanfreinage.
    Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.