Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique 3

Réf.: 668000 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 3
Pour ⌀ vis 5,3 − 7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 270 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668000 3
EAN / GTIN 7610733001583
Réf. fabricant 190.3-150

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN ISO 8764-1.