Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique 2K

Réf.: 668000 2K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 2K
Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 90 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668000 2K
EAN / GTIN 7610733001859
Réf. fabricant PB 195.2-40

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Version courte.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN ISO 8764-1.