Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique, Taille empreinte cruciforme: 2

Réf.: 668000 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 2
Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 215 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668000 2
EAN / GTIN 7610733204052
Réf. fabricant 190.2-100/6

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN ISO 8764-1.