{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille empreinte cruciforme | 3 | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Pour ⌀ vis | 5,3 − 7,2 mm | |
Longueur lame | 150 mm | |
Longueur totale | 270 mm | |
Extrémité | noir | |
Six pans pour prise de clé | 13 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour Phillips | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | nickelé, chromé | |
Six-pans d'actionnement | oui | |
Tournevis court | non | |
⌀ lame réduit avant | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 667702 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013594 | |
Réf. fabricant | 667702 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |