Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene 00

Réf.: 667702 00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 00
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 120 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de queue ronde
Traité non
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface nickelé, chromé
Tournevis court non
⌀ lame réduit avant non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Réf. fabricant 667702 00

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.