Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene 1

Réf.: 667702 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille empreinte cruciforme 1
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
    Longueur lame 80 mm
    Longueur totale 175 mm
    Extrémité noir
    Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
    Type de queue ronde
    Traité non
    Matériau poignée Haptoprene bimatière
    Surface nickelé, chromé
    Tournevis court non
    ⌀ lame réduit avant non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 667702 1
    EAN / GTIN 4067263013570
    Réf. fabricant 667702 1

    Description

    Exécution:

    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier