{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 65,2 mm | |
Hauteur h | 14 mm | |
Ouverture | 32 mm | |
Mesure étalon S | 32,5 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657792 2-32 | |
EAN / GTIN | 4062406277536 | |
Réf. fabricant | 657792 2-32 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |