{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 37,7 mm | |
Hauteur h | 7,7 mm | |
Ouverture | 17 mm | |
Mesure étalon S | 20 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657792 1-17 | |
EAN / GTIN | 4062406277390 | |
Réf. fabricant | 657792 1-17 |