Embout à fourche 1-18 mm

Réf.: 657792 1-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 39 mm
Hauteur h 7,7 mm
Ouverture 18 mm
Mesure étalon S 20 mm
Emmanchement 9×12 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Réf. fabricant 657792 1-18

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type-Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier