{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 25 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 240 mm | |
Plage de couples | 5 Nm - 25 Nm | |
Poids | 650 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 170 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 187,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657750 25 | |
EAN / GTIN | 4045197514561 | |
Réf. fabricant | 657750 25 |