{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Largeur b | 32 mm | |
Hauteur h | 16,4 mm | |
Capacité de charge max. | 135 Nm | |
Mesure étalon S | 28 mm | |
Nombre de dents | 48 | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | oui | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657582 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406277284 | |
Réf. fabricant | 657582 1-3/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cliquet emboîtable réversible 1-3/8 pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 91.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 63.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Capacité de charge max. | 135 Nm | 135 Nm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Cliquet réversible | oui | oui |
Mesure étalon S | 28 mm | 17,5 mm |
Type de produit | Cliquets | Cliquets |