{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Largeur b | 39 mm | |
Hauteur h | 20,5 mm | |
Capacité de charge max. | 450 Nm | |
Mesure étalon S | 34 mm | |
Nombre de dents | 48 | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | oui | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Réf. fabricant | 657582 2-3/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cliquet emboîtable réversible 2-3/4 pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 121.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 81.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 39 mm | 43 mm |
Capacité de charge max. | 450 Nm | 450 Nm |
Emmanchement | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hauteur h | 20,5 mm | 29 mm |
Cliquet réversible | oui | oui |
Nombre de dents | 48 | 52 |
Type de produit | Cliquets | Cliquets |