Cliquet emboîtable 1-1/2 pouce

Réf.: 657630 1-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Largeur b 35 mm
Hauteur h 22,5 mm
Capacité de charge max. 135 Nm
Mesure étalon S 17,5 mm
Nombre de dents 52
Emmanchement 9×12 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657630 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278342
Réf. fabricant 657630 1-1/2

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cliquet emboîtable  1-1/2 pouce

Cliquet emboîtable 1-1/2 pouce

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  65.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  94.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Carré d'entraînement 1/2 1/2
Largeur b 35 32
Cliquet réversible oui oui
Mesure étalon S 17,5 28
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Outil interchangeable Embout Embout
Type de produit Cliquets Cliquets

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop