Embout avec carré, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce

Réf.: 657700 1-1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur b 20 mm
Hauteur h 14 mm
Capacité de charge max. 40 Nm
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657700 1-1/4
EAN / GTIN 4018754034451
Réf. fabricant 58240004

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Embout avec carré.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Embout avec carré, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce

Embout avec carré, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  40.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  30.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur b 20 mm 23 mm
Capacité de charge max. 40 Nm 30 Nm
Emmanchement 9×12 mm 9×12 mm
Hauteur h 14 mm 15 mm
Mesure étalon S 17,5 mm 17,5 mm
Outil interchangeable Embout Embout
Type de produit Embouts avec carré Embouts avec carré