{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Largeur b | 25 mm | |
Hauteur h | 11,5 mm | |
Capacité de charge max. | 30 Nm | |
Mesure étalon S | 21 mm | |
Nombre de dents | 48 | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | oui | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Réf. fabricant | 657582 1-1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 87.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 53.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Capacité de charge max. | 30 Nm | 30 Nm |
Hauteur h | 11,5 mm | 15,3 mm |
Cliquet avec éjecteur | oui | non |
Cliquet réversible | oui | oui |
Nombre de dents | 48 | 52 |
Outil interchangeable | Embout | Embout |