{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 25 Nm | |
Isolation électrique | VDE 1000 V | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 305 mm | |
Plage de couples | 5 Nm - 25 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | |
Poids | 640 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 238 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Réf. fabricant | 5109KV |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique 100% isolée avec carré réversible, Couple maximal: 25Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 501.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 265.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 142.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non |
Longueur totale L | 305 mm | 240 mm | 189 mm |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |