Clé dynamométrique 100% isolée avec carré réversible 10 Nm

Réf.: 657556 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 53.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 10 Nm
    Isolation électrique VDE 1000 V
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±6 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Longueur totale L 275 mm
    Plage de couples 2 Nm - 10 Nm
    Graduation 1 trait = 0,2 Nm
    Poids 590 g
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
    Métrologie mécanique
    Fonction Knick non
    Fonction Slipper non
    QuickRelease/fonction de changement rapide non
    Index mobile non
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 208 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657556 10
    EAN / GTIN 4000896235421
    Réf. fabricant 5108KV

    Description

    Exécution:

    Clé dynamométrique 100% isolée jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
    Clé dynamométrique à un bras, réglable par un vernier, avec sécurité contre un déréglage involontaire. Cliquet intégré, par inversion du carré à droite ou à gauche.
    Unités de mesure: Nm.

    Fonctionnement:

    Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un « signal » (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Précision:

    ± 6% de la valeur réglée.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Attention:

    Effectuer les réparations éventuelles uniquement auprès du centre de service HAZET, en raison de la nécessité d'un contrôle de pièce ultérieur à 10 000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

    Remarque(s):

    Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés peuvent être combinés entre eux.
    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.