{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Longueur totale L | 459 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Poids | 1 200 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 335 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657352 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804204 | |
Réf. fabricant | 657352 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique sans vernier 200 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 158.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 142.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 150.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm | Nm |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Longueur totale L | 459 mm | 405 mm | 410 mm |
Couple maximal | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |