Clé dynamométrique de base, Couple maximal: 200Nm

Réf.: 657500 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 174.50 /pcs.
  • CHF 60.90 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 257.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Outil interchangeable Embout
Longueur totale L 405 mm
Plage de couples 50 Nm - 200 Nm
Poids 720 g
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657500 200
EAN / GTIN 4045197566461
Réf. fabricant 657500 200

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582657590.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Accessoire(s):

Clé de réglage 657520.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé dynamométrique de base, Couple maximal: 200Nm

Clé dynamométrique de base, Couple maximal: 200Nm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  142.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  158.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  206.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  150.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique acoustique; haptique haptique; haptique acoustique; haptique
Possibilité de journalisation des données non non non non
Précision de mesure du couple ±4 % ±3 % ±2 % ±2 %
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique Déclenchement à course courte mécanique Déclenchement à course courte mécanique Déclenchement à course courte mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement à déclenchement à déclenchement à déclenchement
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé préréglé préréglé préréglé