Clé dynamométrique avec embout emboîtable carré 130 Nm

Réf.: 657205 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 87.00 /pcs.
  • CHF 53.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 130 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±4 %
    Outil interchangeable Embout
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Série MANOSKOP® 730 Quick
    Plage de couples 25 Nm - 130 Nm
    Plage de couples 20 lbfft - 95 lbfft
    Graduation 1 trait = 2,5 Nm
    Poids 1 100 g
    Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Emmanchement pour embout 14×18 mm
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
    Métrologie mécanique
    Fonction Knick non
    Fonction Slipper non
    QuickRelease/fonction de changement rapide non
    Index mobile non
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier sans embout [l1] 390 mm
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 415 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657205 130
    EAN / GTIN 2050002047297

    Description

    Exécution:

    Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, préréglables sur vernier et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d'usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu'une charge brève lors du travail. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire. Verniers réglables. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
    Avec embout emboîtable carré.
    Unités de mesure: Nm, lbfft.

    Fonctionnement:

    Réglage: rapide du couple par curseur. La valeur réglée est fixée par une touche de blocage dans la poignée.
    Réglage rapide du couple grâce à un curseur. La valeur réglée est fixée par une touche d'arrêt dans la poignée.

    Utilisation:

    Puisque le couple peut être modifié rapidement, la clé est idéale pour les réparations et petites séries.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange