Clé dynamométrique QuickSelect avec embout emboîtable carré 200 Nm

Réf.: 657092 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 87.00 /pcs.
  • CHF 53.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 200 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±3 %
    Outil interchangeable Embout
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Série MANOSKOP® 730N
    Plage de couples 40 Nm - 200 Nm
    Plage de couples 30 lbfft - 150 lbfft
    Graduation 1 trait = 1 Nm
    Poids 1 490 g
    Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Emmanchement pour embout 14×18 mm
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm; lbfft
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier sans embout [l1] 424 mm
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 449 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657092 200
    EAN / GTIN 2050001017499

    Description

    Exécution:

    Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, préréglables sur vernier et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d'usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu'une charge brève lors du travail. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire. Verniers réglables. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
    Avec embout emboîtable carré.
    Unités de mesure: Nm, lbfft.

    Avantage(s):

    • Poignée bimatière ergonomique, résistante aux liquides agressifs, tels que carburants, fluides Skydrol, etc.
    • Vernier de réglage protégé par un regard contre la saleté et les dégâts.
    • Réglage rapide, sûr et précis: tirer sur le bouton, «tourner» pour régler la valeur désirée et «enfoncer» pour valider. Léger déplacement du bouton de réglage (aucun effet de ressort à surmonter).

    Fonctionnement:

    Si la valeur réglée est atteinte lors de l’utilisation de la clé, elle émet un «signal» (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

    Utilisation:

    Puisque le couple peut être modifié rapidement, la clé est idéale pour les réparations et petites séries.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange