{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | DREMOMETRE | |
Longueur totale L | 551 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Plage de couples | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 5 Nm | |
Poids | 1 400 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 463 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 463 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Réf. fabricant | 7685530 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique DREMOMETER avec carré fixe 200 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 611.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 313.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 206.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Longueur totale L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±4 % | ±2 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |