{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 40 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | DREMOMETRE | |
Longueur totale L | 338 mm | |
Plage de couples | 8 Nm - 40 Nm | |
Plage de couples | 70 lbfin - 350 lbfin | |
Graduation 1 trait = | 5 Nm | |
Poids | 1 000 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 262 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 262 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657000 40 | |
EAN / GTIN | 4002805856017 | |
Réf. fabricant | 7682000 |