{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 60 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 335 mm | |
Plage de couples | 5 Nm - 60 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | |
Poids | 1 000 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; visuel | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 265 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656500 60 | |
EAN / GTIN | 4000896025022 | |
Réf. fabricant | 6110-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique avec cliquet réversible 60 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 450.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
124 article(s) en stock
CHF 262.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de couples | 5 ;60 | 10 ;60 |
Poids | 1 000 | 550 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 265 | 233 |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |