Clé dynamométrique avec cliquet réversible 320 Nm

Réf.: 656500 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 320 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 659 mm
Plage de couples 60 Nm - 320 Nm
Graduation 1 trait = 2 Nm
Poids 2 300 g
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique; visuel
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 566 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 656500 320
EAN / GTIN 4000896025367
Réf. fabricant 6123-1CT

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Avec cliquet réversible intégré − pour serrage à droite et à gauche.
Unités de mesure: Nm
Avec cliquet réversible de précision HiPer (90 dents, angle d’action de 4°).

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±2 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé dynamométrique avec cliquet réversible 320 Nm

Clé dynamométrique avec cliquet réversible 320 Nm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  643.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
CHF  298.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Carré d'entraînement 1/2 1/2
Plage de couples 60 ;320 60 ;320
Précision de mesure du couple ±2 ±3
Norme DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Métrologie mécanique mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet) Carré d'entraînement (cliquet)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage avec vernier de réglage

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier