{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 6 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 197 mm | |
Plage de couples | 1 Nm - 6 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,1 Nm | |
Poids | 350 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 145 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Réf. fabricant | 6106-1CT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique avec cliquet réversible, Couple maximal: 6Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
359,00 CHF
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 269.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 185.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm | Nm |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Poids | 350 g | 400 g | 300 g |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | Index mobile | avec vernier de réglage |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | non réglable | réglable |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |